PROLUNGA M.1/8 F.1/8 L.32 12318L32

RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX12318L32
Rubix:999190900055153
Produttore:12318L32
PROLUNGA M.1/8 F.1/8 L.32 12318L32

Riepilogo info tecniche

Materialeottone uni en 12164 cw614n
Connessione 1g1/8 maschio
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PROLUNGA M.1/8 F.1/8 L.32 12318L32


PROLUNGA 1° Diametro Nominale Attacco:1/8" 2° Diametro Nominale Attacco:1/8"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone uni en 12164 cw614n
Connessione 1g1/8 maschio
Pressione massima di esercizio10 bar
Profiloprolunga
Connessione 2g1/8 femmina
Temperatura massima70 °C
Tipo di filettaturabspp
Pressione minima di esercizio0 bar
0,93 IVA esclusa
/ Unità
1,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore