BOCCOLA DI SUPPORTO TUBO 06/04 2120400
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2120400
Rubix:999190900055507
Produttore:2120400

Documenti
Dettagli del prodotto : BOCCOLA DI SUPPORTO TUBO 06/04 2120400
BOCCOLA DI SUPPORTO 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 6 mm |
| Profilo | ogiva 200 |
| Connessione 2 | tubo 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
