OGIVA DIRITTO F. 06-1/4 2020614

RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX2020614
Rubix:999190900055387
Produttore:2020614
OGIVA DIRITTO F. 06-1/4 2020614

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Connessione 1tubo ø6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO F. 06-1/4 2020614


RACCORDO DIRITTO FEMMINA 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone
Connessione 1tubo ø6 mm
Profilodiritto femmina (ogiva)
Connessione 2filetto femmina g1/4 (1/4')
Tipo di filettaturabspp
1,30 IVA esclusa
/ Unità
1,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore