PORTAGOMMA CIL. 17-1/2 1191712
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX1191712
Rubix:999190900055108
Produttore:1191712


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | ø 17,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 17-1/2 1191712
PORTAGOMMA MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:17.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | ø 17,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | portagomma maschio cilindrico con o-ring |
| Connessione 2 | g1/2 (1/2') |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore