RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843001

MANICOTTO IRREGOLARE - ACCIAIO INOSSIDABILE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:843001
Rubix:170000000534274
EAN:3660338062902
RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843001

Riepilogo info tecniche

Materialein acciaio inox
Connessione 1g1/4
Pressione massima di esercizio140 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843001


Pressione: 140 bar - Pressione minima (-0,99 bar). Temperatura di utilizzo: da -110°C a +300°C. Per fluidi alimentari e industrie chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialein acciaio inox
Connessione 1g1/4
Pressione massima di esercizio140 bar
Profilofemmina/femmina
Connessione 2g 3/8
Temperatura minima-110 °C
Temperatura massima300 °C
Tipo di filettaturabspp
Pressione minima di esercizio-0,99 bar
12,50 IVA esclusa
/ Unità
15,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore