Riferimenti
Titan Engineering:RPX11812
Rubix:999190900055090
Produttore:11812


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio 1/2' (g1/2) |
| Pressione massima di esercizio | 18 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : T M.M.F. 1/2 11812
T M.M.F. 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio 1/2' (g1/2) |
| Pressione massima di esercizio | 18 bar |
| Profilo | t (a 3 vie) |
| Connessione 2 | femmina 1/2' (g1/2) |
| Temperatura massima | 140 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore