8030311-NIPPLO DI RIDUZIONE NPFC-R-G12-G14-MF

Nipplo di riduzione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPFC-R-G12-G14-MF
Rubix:160000000612774
Produttore:8030311
EAN:4052568064136
8030311-NIPPLO DI RIDUZIONE NPFC-R-G12-G14-MF

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1g 1/2 in
Pressione massima di esercizio50 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8030311-NIPPLO DI RIDUZIONE NPFC-R-G12-G14-MF


Raccordo di riduzione NPFC-R-G12-G14-MF Informazioni sul materiale per raccordo filettato=(* Ottone, * nichelato), Dimensione contenitore=10, Pressione di esercizio=-0,95 - 50 bar, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato
Connessione 1g 1/2 in
Pressione massima di esercizio50 bar
Connessione 2g 1/4 in
Codice doganale74199990
€ 1,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione