OGIVA T CENTRALE M. 10-3/8 2071038
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:2071038
Rubix:999190900055437


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA T CENTRALE M. 10-3/8 2071038
RACCORDO A T CENTRALE 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | t centrale |
| Connessione 2 | 10 mm |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione