PORTAGOMMA CIL. 17-3/8 1191738
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX1191738
Rubix:999190900055109
Produttore:1191738


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø17 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 17-3/8 1191738
PORTAGOMMA MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:17.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø17 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | cilindrico |
| Connessione 2 | g 3/8' |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore