Riferimenti
Titan Engineering:RPX2051512
Rubix:999190900055418
Produttore:2051512


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n) |
|---|---|
| Connessione 1 | 15 mm (ød tubazione) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA L M. 15-1/2 2051512
RACCORDO A L 1° Diametro Nominale Tubo:15.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n) |
|---|---|
| Connessione 1 | 15 mm (ød tubazione) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva l |
| Connessione 2 | g1/2 (1/2') |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore