PORTAGOMMA CIL. 4,5-M5 11945M5

RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Titan Engineering:RPX11945M5 NULLO
Rubix:999190900057318
PORTAGOMMA CIL. 4,5-M5 11945M5

Riepilogo info tecniche

Materialeottone + o-ring
Connessione 1tubo 4,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 4,5-M5 11945M5


PORTAGOMMA MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:4.50 mm 1° Diametro Nominale Attacco:M5

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone + o-ring
Connessione 1tubo 4,5 mm
Profilocilindrico maschio
Connessione 2filettatura m5
Temperatura massima80 °C
Tipo di filettaturametrico
0,44 IVA esclusa
/ Unità
0,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore