MANICOTTO DI RIDUZIONE 3/8 1/4 1061438

RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX1061438
Rubix:999190900054982
Produttore:1061438
MANICOTTO DI RIDUZIONE 3/8 1/4 1061438

Riepilogo info tecniche

Materialeottone uni en 12164 cw614n (barra) / uni en 12165 cw617n (stampato)
Connessione 1g 3/8'
Pressione massima di esercizio60 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANICOTTO DI RIDUZIONE 3/8 1/4 1061438


MANICOTTO RIDUZIONE 1° Diametro Nominale Attacco:3/8" 2° Diametro Nominale Attacco:1/4"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone uni en 12164 cw614n (barra) / uni en 12165 cw617n (stampato)
Connessione 1g 3/8'
Pressione massima di esercizio60 bar
Profilocilindrica (bspp, uni-iso 228)
Connessione 2g 1/4'
Temperatura massima100 °C
Tipo di filettaturabspp
1,25 IVA esclusa
/ Unità
1,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore