RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842991
INGRANDITORE CONICO MASCHIO / CILINDRICO FEMMINA - ACCIAIO INOX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:842991
Rubix:170000000534266
EAN:3660338062827


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acier inoxydable |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 20 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842991
Pressione: da -0,99 a 140 bar. Temperatura di utilizzo: da -20°C a +225°C. Per fluidi alimentari e industrie chimiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acier inoxydable |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 20 bar |
| Profilo | g1/2 |
| Connessione 2 | g1/2 |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 220 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione