OGIVA DIRITTO F. 08-3/8 2020838

RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX2020838
Rubix:999190900055391
Produttore:2020838
OGIVA DIRITTO F. 08-3/8 2020838

Riepilogo info tecniche

Materialeottone uni en 12164 cw614n (corpo); guarnizioni tenuta nbr 70
Connessione 1ød 8 (tubo 8 mm)
Pressione massima di esercizio60 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO F. 08-3/8 2020838


RACCORDO DIRITTO FEMMINA 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone uni en 12164 cw614n (corpo); guarnizioni tenuta nbr 70
Connessione 1ød 8 (tubo 8 mm)
Pressione massima di esercizio60 bar
Profiloogiva (serie 200) - raccordo diritto femmina
Connessione 2g3/8 (femmina)
Temperatura massima70 °C
Tipo di filettaturabspp
1,82 IVA esclusa
/ Unità
2,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione