MUFFOLA, SERIE FPT, ESECUZIONE RSK, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/8, SECONDO ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1823300000

Viti di chiusura e inserti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:1823300000
Rubix:170000000531983
Produttore:1823300000
MUFFOLA, SERIE FPT, ESECUZIONE RSK, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/8, SECONDO ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1823300000

Riepilogo info tecniche

Materialein ottone
Connessione 1g 1/8
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MUFFOLA, SERIE FPT, ESECUZIONE RSK, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/8, SECONDO ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1823300000


Accessori per raccordi a vite, Viti di chiusura e inserti
FPT-S-RSK-G018-G018

Informazioni tecniche


Attributi
Materialein ottone
Connessione 1g 1/8
Pressione massima di esercizio16 bar
Profilomanicotto (fpt-s-rsk) - manicotto di chiusura a filettatura interna / connettore
Connessione 2g 1/8
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Tipo di filettaturagas
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale73079210
€ 2,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione