RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842981

RIDUZIONE MASCHIO CONICA / FEMMINA CILINDRICA - ACCIAIO INOSSIDABILE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:842981
Rubix:170000000534257
EAN:3660338062735
RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842981

Riepilogo info tecniche

Materialeacier inoxydable
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842981


Pressione: 140 bar - Pressione minima (-0,99 bar). Temperatura di utilizzo: da -20°C a +225°C. Per fluidi alimentari e industrie chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacier inoxydable
Connessione 1g 1/4
Profilor1/8
Connessione 2r 1/8
Tipo di filettaturar
€ 13,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione