OGIVA INTERMEDIO D.08 2030800
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2030800
Rubix:999190900055396
Produttore:2030800


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpi, barra); uni en 12165 cw617n (corpi, stampato); guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549; ul157); rondelle nylon/alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | diametro nominale tubo ød 8 mm (1°) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA INTERMEDIO D.08 2030800
RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpi, barra); uni en 12165 cw617n (corpi, stampato); guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549; ul157); rondelle nylon/alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | diametro nominale tubo ød 8 mm (1°) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | raccordo diritto intermedio (art. 203) |
| Connessione 2 | diametro nominale tubo ød 8 mm (2°) |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore