Riferimenti
Titan Engineering:RPX11834
Rubix:999190900055093
Produttore:11834


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra) / uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio 3/4' (g3/4) – t m.m.f. |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : T M.M.F. 3/4 11834
T M.M.F. 1° Diametro Nominale Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra) / uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio 3/4' (g3/4) – t m.m.f. |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | serie 100 (raccordi standard) |
| Connessione 2 | femmina 3/4' (g3/4) – t m.m.f. |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione