Riferimenti
Titan Engineering:RPX2011038
Rubix:999190900055374
Produttore:2011038


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpi); nbr 70 dwgv-en549 ul157 (guarnizioni tenuta); nylon/alluminio (rondelle) |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 10 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO M. 10-3/8 2011038
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpi); nbr 70 dwgv-en549 ul157 (guarnizioni tenuta); nylon/alluminio (rondelle) |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 10 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | diritto maschio conico (ogiva) |
| Connessione 2 | r 3/8 (filettatura conica) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bspt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore