9688-VALVOLA DI SCARICO RAPIDO SE-1/2-B

Valvola di scarico rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SE-1/2-B
Rubix:160000000578865
Produttore:9688
EAN:4052568002008
9688-VALVOLA DI SCARICO RAPIDO SE-1/2-B

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio pressofuso (alloggiamento); gomma nitrilica butadiene (guarnizione)
Connessione 11/2
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9688-VALVOLA DI SCARICO RAPIDO SE-1/2-B


Valvola di scarico rapido SE-1/2-B Funzione della valvola=Scarico rapido, Connessione pneumatica, porta 1=G1/2, Connessione pneumatica, porta 2=G1/2, Tipo montaggio=Filettato, Portata nominale standard per scarico=6480 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x55x83 mm
Peso297 g
Materialealluminio pressofuso (alloggiamento); gomma nitrilica butadiene (guarnizione)
Connessione 11/2
Pressione massima di esercizio10 bar
Connessione 2g1/2
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 84,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore