Riferimenti
Camozzi:2010 1/2
Rubix:170000000469708
Produttore:50-2010-0059


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-2010-0059 2010 1/2
L’ampia gamma di raccordi accessori Serie 2000 comprende giunzioni diritte, a L, a T, a croce, maschio o femmina e garantisce il supporto necessario alla progettazione di impianti per aria compressa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | gomito maschio fisso |
| Connessione 2 | r 1/2 |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di filettatura | bspt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione