OGIVA DIRITTO M. CIL. 08-1/8 201Z0818
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX201Z0818
Rubix:999190900055384
Produttore:201Z0818


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO M. CIL. 08-1/8 201Z0818
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | raccordo diritto maschio cilindrico |
| Connessione 2 | attacco 1/8' (g1/8) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore