NIPPLO CILINDRICO 1/8 M5 10118M5

RACCORDI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX10118M5
Rubix:999190900054890
Produttore:10118M5
NIPPLO CILINDRICO 1/8 M5 10118M5

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 11/8'
Pressione massima di esercizio60 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NIPPLO CILINDRICO 1/8 M5 10118M5


NIPPLO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Attacco:1/8" 2° Diametro Nominale Attacco:M5

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato
Connessione 11/8'
Pressione massima di esercizio60 bar
Profilonipplo cilindrico
Connessione 2m5
Temperatura massima100 °C
Tipo di filettaturametrico
0,48 IVA esclusa
/ Unità
0,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore