OGIVA T LATERALE M. 08-1/8 2080818
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:2080818
Rubix:999190900055448


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 8 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA T LATERALE M. 08-1/8 2080818
RACCORDO A T LATERALE 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 8 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | t laterale |
| Connessione 2 | 1/8' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione