Riferimenti
Titan Engineering:RPX12512
Rubix:999190900055156
Produttore:12512


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | femmina 1/2' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : Y F.M.F. 1/2 12512
Y MASCHIO 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | femmina 1/2' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | y (fitting a y, maschio centrale) |
| Connessione 2 | femmina 1/2' |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore