PASSAPARETE FEMMINA 3/8 12738
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX12738
Rubix:999190900055167
Produttore:12738


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 18 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PASSAPARETE FEMMINA 3/8 12738
PASSAPARETE FEMMINA (NICHELATO) 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 18 bar |
| Profilo | serie 100 |
| Connessione 2 | m26x1,5 |
| Temperatura massima | 140 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione