PORTAGOMMA CIL. 10-1/4 119Z1014
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX119Z1014
Rubix:999190900055123
Produttore:119Z1014


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø10 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 10-1/4 119Z1014
PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø10 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | portagomma maschio cilindrico (serie 100) |
| Connessione 2 | g1/4 (bspp 1/4') |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore