MANICOTTO DI RIDUZIONE 1/4 1/8 1061814
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX1061814
Rubix:999190900054984
Produttore:1061814


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANICOTTO DI RIDUZIONE 1/4 1/8 1061814
MANICOTTO RIDUZIONE 1° Diametro Nominale Attacco:1/4" 2° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | riduzione |
| Connessione 2 | 1/8' |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore