Riferimenti
Titan Engineering:RPXT100600
Rubix:999190900056847
Produttore:T100600


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (tecno-rap) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PASSAPARETE 6 T100600
PASSAPARETE 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (tecno-rap) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | passaparete (bulkhead connector) |
| Connessione 2 | filettatura m14x1 |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore