017500120-TESTINA PER RACCORDI PIATTI D.22 RP2 1750RP/2
Testine per raccordi piatti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1750RP/2
Rubix:160000000012179
Produttore:017500120
EAN:8014230100128


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio e acciaio |
|---|---|
| Connessione 1 | m10x1 |
| Pressione massima di esercizio | 550 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 017500120-TESTINA PER RACCORDI PIATTI D.22 RP2 1750RP/2
Testine per raccordi piatti
Punti di forza
Testine per raccordi piatti
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x36x30 mm |
|---|---|
| Peso | 165,2 g |
| Materiale | alluminio e acciaio |
| Connessione 1 | m10x1 |
| Pressione massima di esercizio | 550 bar |
| Profilo | teste per ugelli piatti (attacco piatto) |
| Connessione 2 | 22 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione