Riferimenti
Camozzi:2553 1/8-1/2
Rubix:170000000469851
Produttore:2553 1/8-1/2




Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Dettagli del prodotto : 50-2553-5659 2553 1/8-1/2
Raccordi accessori Serie 2000 in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | manicotto riduzione (adattatore disuguale) |
| Connessione 2 | g1/2 |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione