OGIVA INTERMEDIO D.04 2030400

RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX2030400
Rubix:999190900055394
Produttore:2030400
OGIVA INTERMEDIO D.04 2030400

Riepilogo info tecniche

Materialeottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato)
Connessione 1raccordo diritto intermedio
Pressione massima di esercizio60 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OGIVA INTERMEDIO D.04 2030400


RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato)
Connessione 1raccordo diritto intermedio
Pressione massima di esercizio60 bar
Profiloraccordi ad ogiva (compression fittings)
Connessione 2raccordo diritto intermedio
Temperatura massima100 °C
1,43 IVA esclusa
/ Unità
1,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore