Riferimenti
Titan Engineering:RPX1011814
Rubix:999190900054887
Produttore:1011814


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (nichelato) / ottone uni en 12165 cw617n (nichelato), guarnizioni nbr 70 dwgv-en549 ul157, rondelle nylon/alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : NIPPLO CILINDRICO 1/8 1/4 1011814
NIPPLO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Attacco:1/8" 2° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (nichelato) / ottone uni en 12165 cw617n (nichelato), guarnizioni nbr 70 dwgv-en549 ul157, rondelle nylon/alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | nipplo cilindrico (parallel nipple) |
| Connessione 2 | g1/4 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione