Riferimenti
Titan Engineering:RPX12018
Rubix:999190900055139
Produttore:12018


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CROCE M.F.F.F. 1/8 12018
CROCE M.F.F.F. 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | serie 100 |
| Connessione 2 | rc1/8 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore