Riferimenti
Camozzi:2531 3/8-1/4
Rubix:170000000469833
Produttore:2531 3/8-1/4


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-2531-5857 2531 3/8-1/4
Brass pipe fitting Mod. 2531 reducing bush - parallel. 1/8 and 1/4 male thread versions supplied in multiples of 10. 3/8 and 1/2 male threads supplied in multiples of 5.
50-2531-5857 2531 3/8-1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | riduzione cilindrica |
| Connessione 2 | g1/4 |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore