NIPPLO CONICO 3/4 1 1023401

RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX1023401
Rubix:999190900054915
Produttore:1023401
NIPPLO CONICO 3/4 1 1023401

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Connessione 13/4'
Pressione massima di esercizio60 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NIPPLO CONICO 3/4 1 1023401


NIPPLO CONICO 1° Diametro Nominale Attacco:3/4" 2° Diametro Nominale Attacco:1"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone
Connessione 13/4'
Pressione massima di esercizio60 bar
Profiloconico
Connessione 21'
Temperatura massima100 °C
Tipo di filettaturabspt
4,52 IVA esclusa
/ Unità
5,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore