RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842974

DOPPIO NIPPLO DIVERSO, CONICO - ACCIAIO INOX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:842974
Rubix:170000000534252
EAN:3660338062681
RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842974

Riepilogo info tecniche

Materialein acciaio inox
Connessione 1g1/8
Pressione massima di esercizio140 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842974


Pressione: 140 bar - Pressione minima (-0,99 bar). Temperatura di utilizzo: da -110°C a +300°C. Per fluidi alimentari e industrie chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialein acciaio inox
Connessione 1g1/8
Pressione massima di esercizio140 bar
Profilomaschio/maschio
Connessione 2g 3/8
Temperatura minima-110 °C
Temperatura massima300 °C
Tipo di filettaturar
Pressione minima di esercizio-0,99 bar
€ 15,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione