00003035-ARTICOLO M-5ALU-6

Gomito a gomito - M5AL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:M-5ALU-6
Rubix:999221025030170
Produttore:M-5ALU-6
EAN:3618035942096
00003035-ARTICOLO M-5ALU-6

Riepilogo info tecniche

Materialervs
Connessione 1m5x0,8
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00003035-ARTICOLO M-5ALU-6


I raccordi miniaturizzati della serie M e MS sono destinati all'uso con connessioni pneumatiche in aree ristrette. Gli stili nipplo e gomito per tubo flessibile accettano tubi in nylon, nylon morbido e poliuretano. Il corpo della serie MS è in acciaio inossidabile, il che rende possibile l'uso di questo raccordo in applicazioni corrosive.
-Connessione/scollegamento semplice
-Elevata forza di tenuta
-Dimensioni miniaturizzate
-Accetta molti tipi di tubi in plastica

Modello: M-5ALU-6 (dimensioni dell'attacco M5X0,8, gomito Barb per tubi morbidi, dimensioni del tubo Ø6XØ4)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x15x13 mm
Peso4 g
Materialervs
Connessione 1m5x0,8
Pressione massima di esercizio10 bar
Profilom5
Connessione 2spinato 6 mm (per tubi morbidi, ø6/ø4; accetta tubi morbidi in nylon e poliuretano)
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Tipo di filettaturametrico
Paese d'origineJP
3,89 IVA esclusa
/ Unità
4,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione