Riferimenti
Titan Engineering:RPX2051038
Rubix:999190900055414
Produttore:2051038


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 10 mm (ød 10) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA L M. 10-3/8 2051038
RACCORDO A L 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 10 mm (ød 10) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva l m |
| Connessione 2 | attacco 3/8' (g3/8) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore