ANELLO SINGOLO FEMMINA 1/4 41214
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX41214
Rubix:999190900056047
Produttore:41214


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpo) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4' (femmina) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO SINGOLO FEMMINA 1/4 41214
ANELLO SINGOLO FEMMINA 1° Diametro Nominale Tubo:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpo) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4' (femmina) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | anello singolo femmina |
| Connessione 2 | tubo 1/4' (diametro nominale) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione