Riferimenti
Titan Engineering:RPX104134
Rubix:999190900057281
Produttore:104134


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1' maschio conico (bspt) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : RIDUZIONE M.F. CONICA 1 3/4" 104134
RIDUZIONE M/F CONICA 1° Diametro Nominale Attacco:1" 2° Diametro Nominale Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1' maschio conico (bspt) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | riduzione conica m/f |
| Connessione 2 | 3/4' femmina conica (bspt) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione