Riferimenti
SMC:M-5P
Rubix:999181100022453
Produttore:M-5P
EAN:3618035941785

Riepilogo info tecniche
| Materiale | nichelatura elettrolitica / acciaio inox / nylon 66 / nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | m5x0,8 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00003136-TAPPO INOX X CX2 D.10-15 M-5P
I raccordi miniaturizzati della serie M e MS sono destinati all'uso con connessioni pneumatiche in aree ristrette. Gli stili nipplo e gomito per tubo flessibile accettano tubi in nylon, nylon morbido e poliuretano. Il corpo della serie MS è in acciaio inossidabile, il che rende possibile l'uso di questo raccordo in applicazioni corrosive.
M5P, raccordo miniaturizzato - Innesto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 7x8x7 mm |
|---|---|
| Peso | 2 g |
| Materiale | nichelatura elettrolitica / acciaio inox / nylon 66 / nbr |
| Connessione 1 | m5x0,8 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Profilo | m |
| Connessione 2 | plug |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione