Riferimenti
Camozzi:2601 9-1/4
Rubix:170000000469862
Produttore:50-2601-0957


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-2601-0957 2601 9-1/4
50-2601-0957 2601 9-1/4
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | adattatore tubo metrico-bsp maschio |
| Connessione 2 | g 1/4 |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione