Riferimenti
Titan Engineering:RPX10934
Rubix:999190900055011
Produttore:10934


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | femmina 3/4' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : L F.F. 3/4 10934
ELLE F.F. 1° Diametro Nominale Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | femmina 3/4' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | gomito f/f |
| Connessione 2 | femmina 3/4' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore