MANICOTTO DI RIDUZIONE 1/2 1/8 1061812

RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX1061812
Rubix:999190900054983
Produttore:1061812
MANICOTTO DI RIDUZIONE 1/2 1/8 1061812

Riepilogo info tecniche

Materialeottone uni en 12164 cw614n (barra) / uni en 12165 cw617n (stampato)
Connessione 1g1/2
Pressione massima di esercizio60 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANICOTTO DI RIDUZIONE 1/2 1/8 1061812


MANICOTTO RIDUZIONE 1° Diametro Nominale Attacco:1/2" 2° Diametro Nominale Attacco:1/8"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone uni en 12164 cw614n (barra) / uni en 12165 cw617n (stampato)
Connessione 1g1/2
Pressione massima di esercizio60 bar
Profilomanicotto di riduzione
Connessione 2g1/8
Temperatura massima70 °C
Tipo di filettaturabspp
1,85 IVA esclusa
/ Unità
2,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione