OGIVA L INTERMEDIO 06 2060600
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:2060600
Rubix:999190900055422


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | ø tubo 6 mm (ogiva/intermedio a compressione, attacco su tubo) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA L INTERMEDIO 06 2060600
RACCORDO A L INTERMEDIO 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | ø tubo 6 mm (ogiva/intermedio a compressione, attacco su tubo) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | l intermedio (ogiva) |
| Connessione 2 | ø tubo 6 mm (ogiva/intermedio a compressione, attacco su tubo) |
| Temperatura massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore