PORTAGOMMA CIL. 06-1/8 119Z0618
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX119Z0618
Rubix:999190900055112
Produttore:119Z0618


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra) / uni en 12165 cw617n (stampato) con guarnizioni tenuta in nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 06-1/8 119Z0618
PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra) / uni en 12165 cw617n (stampato) con guarnizioni tenuta in nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | maschio cilindrico |
| Connessione 2 | 1/8' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore