Riferimenti
Titan Engineering:RPX10938
Rubix:999190900055012
Produttore:10938


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : L F.F. 3/8 10938
ELLE F.F. 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | elle f.f. |
| Connessione 2 | g3/8 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore