PORTAGOMMA CIL. 12-1/2 1191212

RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX1191212
Rubix:999190900055104
Produttore:1191212
PORTAGOMMA CIL. 12-1/2 1191212

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (cw614n/cw617n)
Connessione 1tubo ø12 mm
Pressione massima di esercizio60 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 12-1/2 1191212


PORTAGOMMA MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone (cw614n/cw617n)
Connessione 1tubo ø12 mm
Pressione massima di esercizio60 bar
Profilodritto (portagomma cilindrico maschio con or)
Connessione 2attacco filettato 1/2'
Temperatura massima150 °C
Tipo di filettaturacilindrico
2,24 IVA esclusa
/ Unità
2,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore