PORTAGOMMA CIL. 14-3/8 119Z1438
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX119Z1438
Rubix:999190900055131
Produttore:119Z1438


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø14.00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 14-3/8 119Z1438
PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:14.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø14.00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | maschio cilindrico |
| Connessione 2 | attacco g3/8 (3/8') |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore